Beli bar cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- Strong Indonesia Bar BenderDeskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Minimum Current (A): 15
- KESTONE Bar Cutteratribut:
- Phase: 3 Phase
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
- Melzer Hydraulic Bar Cutteratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)Deskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 525x520x1000
- Sleeve opening for Workpiece (mm): 16
- High Speed Bend (rpm): 10
- Motor (HP): 1
- Type: 16
- Phase: 1
- Minimum Current (A): 15
- EVERYDAY Bar CutterDeskripsi:Steel bar bender GQ46 bisa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GQ46 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear Splash Lubrication, memaksimalkan pengguanan oil hingga tiga bulan. Gear box yang tertutup dan motor anti-inverted, arah putaran motor akan tetap konsisten walaupun koneksi pada listrik terbalikatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 2880
- Motor Power (kW): 4.0, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): Up to 32
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- Jason Bar CutterDeskripsi:Heavy dutySteel handle rectangle
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- MULLER Manual Bar CutterDeskripsi:Digunakan untuk memotong besi beton
- Mokuba Bar Bender & CutterDeskripsi:-10 to 13mm rebars can be cut and bent.-Can bend up to 135° at once. It can bend 180° when switched to a different rebar.-Has a bending mark that allows rebars to be bent in the same angle repeatedly.-Equipped with a safety stopper. It is safe to transport the main body, as the handle does not open.-It is easy to attach the main body to a workbench,etc. using a bolt.-The handle is pulled upward for bending rebars to be processed. Rebars are not in the way of the operator and the work is done safely. -Size : 10 to 13mm(compatible to deformed rebars)atribut:
- Compatible Body: D-5
- EVERYDAY Bar BenderDeskripsi:Steel bar bender GW42 biasa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GW42 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear box yang tertutup dan speed gear yang didapat disesuaikan.atribut:
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Work Plate Diameter (mm): 350
- Motor Speed (rpm): 1440
- Motor Power (kW): 3.0, 3~
- Arm Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:-The grip is high quality and easy to hold. Equipped with a blade edge adjustment frame.-The blade has been created by forging a highly selected material for graceful sharpness.-A new JIS acquired commodity.
- KRISBOW Mesin Tekuk Besi Betonatribut:
- Maximum Strength (N/mm²): <450
- Working Table (mm): 810x710
- TOTAL Mini Bolt Cutter (Gunting Beton)atribut:
- Size (inch): 8
Daftar Harga bar cutter Terbaru October 2026
| Strong Indonesia Bar Cutter | Rp21.999.900 |
| TIGON Steel Bar Cutter | Rp22.999.900 |
| Strong Indonesia Bar Bender | Rp36.999.900 |
| Future Star Bar Bending Machine | Rp7.199.900 |
| KESTONE Bar Cutter | Rp49.999.900 |
| EVERYDAY Bar Bender+Cutter | Rp86.999.900 |
| Melzer Hydraulic Bar Cutter | Rp7.699.900 |
| Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli) | Rp26.999.900 |
| KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp279.900 |
| EVERYDAY Bar Cutter | Rp45.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/p0P105609900-1.jpg)
/36P104564114-5.jpg)

%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)





/P103034041-1.jpg)


/pvP104080931-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)